Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer unbestückt CF 3000 TOOL BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koffer, leer, (L x B x T) 340 x 275 x 56 mm, 520 g, 1206120
Koffer, leer, (L x B x T) 340 x 275 x 56 mm, 520 g, 1206120
Artikel-Nr.:
     3517B-96267749
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206120
EAN/GTIN:
     4017918368531
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Koffer unbestückt CF 3000 TOOL BOX

Koffer
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,88*
€ 71,55*
€ 5,95*
ab € 56,86*
€ 71,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,77*
€ 72,50*
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 73,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,38*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.