Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher-System Speed Punch ISO 50 52055437


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-96288312
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055437
EAN/GTIN:
     4012078836791
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize

Spalt-Blechlocher-System Speed Punch ISO 50 52055437

Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 50 | 50,8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,16*
€ 151,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,24*
€ 158,03*
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 158,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,41*
€ 158,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,09*
€ 163,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.