Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund Kombiklinge 150mm, System 6 284 55 T30-T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-96292939
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00658
EAN/GTIN:
     4010995006587
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Kombiklinge (Pozidriv)

6-rund Kombiklinge 150mm, System 6 284 55 T30-T40

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
30
Federkugelbefestigung:
nein
Mit Loch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,72*
1
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 6,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,16*
1
€ 9,80*
ab € 5,02*
€ 7,20*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,47*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.