Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund Schraubendreher SoftFinish 362SF ESD T20x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-96293811
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27147
EAN/GTIN:
     4010995271473
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

6-rund Schraubendreher SoftFinish 362SF ESD T20x100

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 7,99*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 8,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 8,43*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,53*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.