| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96419579 Herst.-Nr.: X5043 EAN/GTIN: 4031136067397 |
| |
|
| | |
| Einkabelsystem DKS12 einfache Installation echte Problemlösung Kabellänge max. 30m (Dämpfungsprobleme) DKS 2 mit Steckernetzteil Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einkabelsystem | Farbe: | grau | Mit Schutzgehäuse: | ja | Multischalter integriert: | nein | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Terrestrische Einspeisung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lnb |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,10* | € 172,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,82* | € 176,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 151,21* | € 181,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,40* | € 192,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 173,13* | € 201,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|