Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungswinkel 17 x FBB 07 F-Buchse ESF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungswinkel 17 x FBB 07 F-Buchse ESF
Erdungswinkel 17 x FBB 07 F-Buchse ESF
Artikel-Nr.:
     3517B-96453058
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00720018
EAN/GTIN:
     4026187191184
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Erdungskabel
Erdungslitze
Erdungsschiene

Erdungswinkel 17 x FBB 07 F-Buchse ESF

Erdungswinkel, zum Anschluss einer Erdungsleitung und 17 Koaxialkabeln, bestückt mit 17 x FBB 07 prof F-Buchse / F-Buchse Adapter
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
17
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
175 mm
Schienenbreite:
80 mm
Schienenstärke:
2 mm
Abstand zur Montageplatte:
80 mm
Montageart:
Direktmontage
Montage horizontal:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,29*
€ 25,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 18,47*
€ 25,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,94*
€ 26,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.