Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift Crimpkontakt 1,5qmm 09150006121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktstift Crimpkontakt 1,5qmm 09150006121
Kontaktstift Crimpkontakt 1,5qmm 09150006121
Artikel-Nr.:
     3517B-96533841
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006121
EAN/GTIN:
     5713140021877
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Kontaktstift Crimpkontakt 1,5qmm 09150006121

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77787*
€ 0,92787*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,95*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8464*
€ 1,0064*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,09*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7332*
€ 1,1114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6221
ab € 0,7784*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,77*
Zubehör
Harting
09 38 032 3001
ab € 14,84*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,50*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.