Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP 16A,3p,6h,230V,IP67 3860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung PowerTOP 16A,3p,6h,230V,IP67 3860
Kupplung PowerTOP 16A,3p,6h,230V,IP67 3860
Artikel-Nr.:
     3517B-96557351
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3860
EAN/GTIN:
     4015394099819
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker

Kupplung PowerTOP 16A,3p,6h,230V,IP67 3860

16A3P 6H230V Kupplung PowerTOP IP 67 mit Verschraubung und aussenl. Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 38,92*
€ 53,06*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 80,56*
€ 100,32*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 89,34*
€ 100,33*
1
€ 5,95*
ab € 82,03*
€ 101,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 82,45*
€ 102,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2144202
ab € 7,72*
Ähnlich
Scame
318.1643
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.