Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsd.PowerTOP 3pol. m. Verschraubung u. Zugentlastung 3860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258345
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3860
EAN/GTIN:
     4015394099819
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
16A3P 6H230V Kupplung PowerTOP IP67 mit Verschraubung und aussenl. Zugentlastung RAL-Nummer: 5007, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 200 - 250 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
3860
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, mennekes cee kupplungsdose ip67 16a, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 38,95*
€ 52,98*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 89,02*
€ 100,22*
1
€ 5,46*
ab € 80,82*
€ 100,90*
1
€ 5,95*
ab € 81,78*
€ 101,73*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 82,60*
€ 102,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.002,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2144202
ab € 12,16*
Ähnlich
Scame
318.1643
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.