Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose abgesichert 32A 4p 400V 6h IP44 1584


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandsteckdose abgesichert 32A 4p 400V 6h IP44 1584
Wandsteckdose abgesichert 32A 4p 400V 6h IP44 1584
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96559872
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1584
EAN/GTIN:
     4024941015844
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose abgesichert 32A 4p 400V 6h IP44 1584

Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert
32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 225x118 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: ohne
Kabeleinführung: 2xM25 oben, 2xM25 unten
Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 251 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 135 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
ohne Ein-/Ausschalter
Ausführung des Schalters:
ohne
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 223,15*
€ 265,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 230,23*
€ 275,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,17*
€ 295,70*
Frei Haus
ab € 252,44*
€ 298,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,36*
€ 303,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2142
ab € 14,97*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21691
ab € 40,71*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21017-TLS
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.