Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose 4x32A 4-polig 6h IP44 400V 1584


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240350
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1584
EAN/GTIN:
     4024941015844
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Gehäusegröße: 225x118 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polycarbonat Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Absicherung: ohne Kabeleinführung: 2xM25 oben, 2xM25 unten Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 251 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 135 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: ohne Ein-/Ausschalter, Absicherung: ohne, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Ausführung des Schalters: ohne, Kontaktmaterial: CuZn, mit FI- Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1584
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 400v 5x32a 6h ip 44, cee wanddose, cee wanddose 32a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 223,33*
€ 266,07*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 230,76*
€ 274,76*
Frei Haus
ab € 249,24*
€ 295,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,54*
€ 295,62*
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 297,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2142
ab € 14,91*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21691
ab € 39,26*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21017-TLS
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.