| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96567549 Herst.-Nr.: 416RW EAN/GTIN: 4015609181278 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 416RW WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material in reinweiß (RAL 9010) mit Unterputz-Dose und Putzausgleich Außenmaß 90x90mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 9010 | Gehäusefarbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 25,98* | € 34,54* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,00* | € 34,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 26,78* | € 35,58* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,91* | € 35,75* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 30,81* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|