| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96656956 Herst.-Nr.: 879070004000 EAN/GTIN: 4017254049415 |
| |
|
| | |
| Hygrostat SSHYG Der Schaltschrank-Hygrostat, für DIN-Schienenmontage, eignet sich für die Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten) in Schalt-, Steueranlagen, Verteilersysteme usw.. Der Regler hat im Einstellknopf eine Bereichseinengung integriert. Der gewünschte Bereich oder eine feste relative Luftfeuchte kann festgelegt werden. Anschluss von vorne, ohne Abnahme des Gehäusedeckels. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hygrostat | Bemessungsstrom In: | 5 A | Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit: | 30..100 % | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,51* | € 70,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,84* | € 71,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 58,10* | € 72,77* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,53* | € 74,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,88* | € 74,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|