Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Schaltschrankheizungs-Hygrostat SSHYG 230 V/AC 1 Wechsler (L x B x H) 46 x 34.5 x 67mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q63689
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     87907 0004 000
EAN/GTIN:
     4017254049415
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat eberle
Passend für Schaltschrankheizungen. Bereichseinengung im Einstellknopf.
Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
Länge:
46 mm
Breite:
34.5 mm
Schutzart:
IP30
Typ:
SSHYG
Einstellbereich (max.) (Feuchte):
100 % rF
Einstellbereich (min.) (Feuchte):
35 % rF
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
5 A
Betriebsspannungsbereich:
24 - 230 V/AC
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Schaltschrankheizungs-Hygrostat
Weitere Suchbegriffe: hygrostat verteilersysteme, Eberle, SSHYG, schaltschrank hygrostat
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,51*
€ 70,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,84*
€ 71,51*
€ 5,46*
ab € 58,10*
€ 72,77*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,53*
€ 74,31*
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
879070002000
ab € 64,14*
Zubehör
Eberle Controls
879070002003
ab € 85,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.