Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelumbaustromwandler Kl.1, 150/5A,D=18mm KUW1/40-150 #1503329


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelumbaustromwandler Kl.1, 150/5A,D=18mm KUW1/40-150 #1503329
Kabelumbaustromwandler Kl.1, 150/5A,D=18mm KUW1/40-150 #1503329
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96658394
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503329
EAN/GTIN:
     4251861101054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbaustromwandler Kl.1, 150/5A,D=18mm KUW1/40-150 #1503329

150/5A
1VA
Klasse 1Ith 60xIn/1sÜberlastbarkeit: 100% dauerhaftSchutzklasse: E (max 120°)Schutzart: IP20Umgebungstemperatur: -5....+40°CPrimair Leiter: Max durchm. 18mmAnschluss: L=0,5m Kabel 1,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,63*
€ 72,23*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 60,47*
€ 72,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,51*
€ 73,13*
€ 5,95*
ab € 64,94*
€ 76,88*
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 78,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.