Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler, 150 A, für Kabel 18 mm, (B x H x T) 49 x 57.1 x 67.2 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelumbaustromwandler, 150 A, für Kabel 18 mm, (B x H x T) 49 x 57.1 x 67.2 mm,
Kabelumbaustromwandler, 150 A, für Kabel 18 mm, (B x H x T) 49 x 57.1 x 67.2 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-30K4336
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     KUW1/40-150/5
EAN/GTIN:
     4251861101054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler, 15.03.329, Janitza 150/5A, 1VA, Klasse 1, Ith 60xIn/1s, Überlastbarkeit: 120% dauerhaft, Schutzklasse: E (max 120°), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -5...+40°C, Primärleiter: Max durchm. 18mm, Anschluss: L=0,5m Kabel 1,5mm² Features * Speziell für digitale Messgeräte geeignet * Besonders schnelle Montage * Für Anwendung um isolierte Kabel bis 2 x 42 mm max. * Inklusive farbcodierter Sekundärleitungen * Zusätzliche Fixierung des Wandlers durch zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder * Für nachträglichen Einbau geeignet, da der Primärstromkreis nicht getrennt werden muss * Ideal für den Einsatz bei sehr kompakten Einbauräumen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Bemessungsstrom:
150 A
Breite:
49 mm
Höhe:
57.1 mm
Kabeldurchmesser:
18 mm
Tiefe:
67.2 mm
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 150a, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,63*
€ 75,59*
4 Tage
7
€ 6,40*
ab € 60,43*
€ 75,62*
€ 5,00*
ab € 61,65*
€ 76,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 80,90*
29 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,41*
€ 100,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.