| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96658548 Herst.-Nr.: 1002813 EAN/GTIN: 4251317201062 |
| |
|
| | |
| WMS Wetterstation plus Funk bidirektional 1002813 230 V-versorgte Wetterstation zur Erfassung von Wetterdaten und Bereitstellung in das WMS Netz. Sie ist mit geringem Installationsaufwand nachrüstbar. Versorgung über das 230 V Netz. Eine Erfassung von Helligkeit, Dämmerung, Niederschlag, Eis und Windgeschwindigkeit sind möglich. Die Winderfassung erfolgt über den Strömungssensor. Jeweilige Grenzwerte für jeden Kanal (Produkt) können unabhängig voneinander mit nur einer Wetterstation vorgenommen werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0..9 Bft | Temperaturwert einstellbar: | 0 °C | Nennspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 0,016 A | Frequenz: | 50 Hz | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 289,26* | € 352,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,59* | € 366,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 323,90* | € 384,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 337,70* | € 399,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|