Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Funkwetterstation

  Funkwetterstation  (139 Angebote unter 30.870.719 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Funkwetterstation“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Funkwetterstation"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Funkwetterstation
^

Informationen über Wetter und Temperaturen dank Funk-Wetterstation

Um zu erfahren, wie die aktuelle Temperatur oder wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, ist eine Wetterstation ein praktisches Prüfgerät. Auch das kommende Wetter kann gemessen werden, um sich darauf einstellen zu können.

Die satellitengestützte Funk-Wetterstation

Dieses Modell bietet eine sehr genaue Angabe über die Regenwahrscheinlichkeit. Eine integrierte Funkuhr gibt zudem noch die genaue Uhrzeit bekannt. Das Urlaubswetter weltweit kann beispielsweise ebenso damit geprüft werden, wobei auch eine PC-Software im Lieferumfang enthalten sein sollte.

Die digitale Variante und deren Vorzüge

Die digitale Funk-Wetterstation verfügt über hochauflösende Displays. Kartenlesegeräte für SD-Karten, MM-Karten, SDHC-Karten und Memory Sticks für USB-Sticks sind ebenso modellanhängig vorhanden. Ein integrierter Kalender, ein Lichtsensor für das automatische Ausschalten, sowie eine Uhr und ein Timer können ebenso beim digitalen Modell zu finden sein. Auch kann diese Ausführung die Regenwahrscheinlichkeit angeben, wie auch den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit. Eine Fernbedienung, ein Netzgerät und ein Außensensor sollten ebenso vorhanden sein, wobei eine hohe Reichweite zum Außensensor je nach Modell ebenso gegeben ist. Diese übertragen die Wetterdaten schließlich per Funksignal zur Wetterstation-Basis. Die Sendereichweiten sollten beim Aufstellen allerdings berücksichtigt werden. Elektrogeräte oder auch massive Metallobjekte können zu Störungen führen, sodass die Station nicht in der Nähe dieser platziert werden sollte.

Die Wetterstation für Profis

Neben den bereits genannten Funktionen der digitalen und satellitengestützten Variante können Profi-Funkwetterstationen auch die Niederschlagsmenge angeben. Je nach Modell ist ein Verfolgen der Daten oder eine Analyse dieser am PC möglich. Andere Modelle verfügen zudem auch zusätzlich noch über einen Windmesser, der die Stärke und die Windrichtung angibt. Besonders vorteilhaft sind Stationen, deren Sendeeinheit per Solarbetrieb funktioniert, sodass ein Batteriewechsel erspart bleibt. Farbdisplays ermöglichen schließlich, dass speziell gefährliche Wettersituationen entsprechend angezeigt werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.