Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimessgerät für Hutschiene SM101C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM101C Elektrogehäusezubehör
Hager SM101C Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3517B-96658719
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM101C
EAN/GTIN:
     3250615631022
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle

Multimessgerät für Hutschiene SM101C

Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S.Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen.
Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1,I2,I3,In.
Spannungen: Momentanwerte von U1,U2,U3,U12,U23,U31 und Frequenz.
Leistungen: Momentanwerte von 3P,Summe P,3Q, Summe Q, 3S, Summe S.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..4 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Amperemeter:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,71*
€ 456,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 388,76*
€ 457,83*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,31*
€ 483,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 423,27*
€ 495,93*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 425,69*
€ 501,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,93*
€ 590,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,83*
€ 548,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.