Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus-Gateway f.Messwandler 6M.BU.0.024.2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modbus-Gateway f.Messwandler 6M.BU.0.024.2200
Modbus-Gateway f.Messwandler 6M.BU.0.024.2200
Artikel-Nr.:
     3517B-96669537
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6MBU00242200
EAN/GTIN:
     8012823445779
Suchbegriffe:
DeviceNet Gateway
Mobilfunk-Gateway
Netzanalysator
Profibus Buskoppler

Modbus-Gateway f.Messwandler 6M.BU.0.024.2200

Modbus-Gateway TCP/IP zu Modbus RTU (RS485 master) mit integriertem Webserver- Interface (für Konfigurationseinstellungen), Ethernet Schnittstelle: 10/100 Mb/s (Max 10 Nutzer), Modbus RTU Schnittstelle: RS485 bis zu 115 200 bit/s (Max 200 Slaves), Optische Anzeige: 6 Status LED s, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, für Tragschiene 35 mm (EN 60715)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 103,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,54*
€ 103,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,26*
€ 105,88*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,85*
€ 108,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,43*
€ 116,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
6M.TA.9.024.1200
ab € 80,09*
Zubehör
Finder
6M.TB.9.024.1200
ab € 81,41*
Zubehör
Finder
6M.TF.9.024.1200
ab € 104,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.