Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhren-Batterie 1,55V/9mAh/Silber V 337 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uhren-Batterie 1,55V/9mAh/Silber V 337 Stk.1
Uhren-Batterie 1,55V/9mAh/Silber V 337 Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517B-96751921
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00337101111
EAN/GTIN:
     4008496362110
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Uhren-Batterie 1,55V/9mAh/Silber V 337 Stk.1

VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Nennspannung:
1,55 V
Kapazität:
8,3 mAh
Höhe inkl. Pole:
1,65 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0,13 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,14*
19 Tage
345
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,22*
3 Tage
65
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,81*
€ 1,28*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,40*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,187*
€ 1,547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,547*
€ 1,84093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,307*
€ 1,55533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,277*
€ 1,51963
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
341101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
00357 101 111
ab € 0,8575*
Ähnlich
Varta
319
ab € 1,71*
Ähnlich
Varta
321
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.