Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Varta V 350
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-4426812
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
350101111
EAN/GTIN:
4008496273072
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V 350 - Batterie SR42 - Silberoxid - 100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.36 cm
Gewicht
1.5 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.16 cm
Batterie
Typ
SR42
Technologie
Silberoxid
Kapazität
100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle silberoxid
,
knopfbatterie
,
varta knopfbatterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,04*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta Primary Silver Button 329 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
329
ab € 1,65*
Ähnlich
Varta Primary Silver Button 344 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta SR712 SW/V346 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
48039
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta SR721 SW/SR58/V362 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
48006
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta V 341
Varta
341101111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta V 357
Varta
00357 101 111
ab € 0,8575*
Ähnlich
Varta V319 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
319
ab € 1,71*
Ähnlich
Varta V321 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
321
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta V337 Einwegbatterie SR416 Siler-Oxid (S)
Varta
48035
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen