| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96763739 Herst.-Nr.: 25910 EAN/GTIN: 4015162259100 |
| |
|
| | |
| AHD T/N Kamera wetterf., 3,6mm IND2410 AHD Full HD wetterfeste Tag/Nacht-Kamera mit Fixobjektiv, 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 3,6mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 80°), 24 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 15m), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion.s. Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü, auch über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard (fest) | Montageart: | Wand/Decke | Einsatzgebiet: | universal | Übertragung: | sonstige | Power over Ethernet (PoE): | ohne | Bildsystem: | sonstige | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Farbtiefe: | 8 Bit | Brennweitengröße: | 3,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,30* | € 102,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,41* | € 102,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 82,81* | € 104,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,20* | € 108,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,34* | € 113,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|