Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldezentrale Refitron EvoxX CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-96764936
Hersteller:
     Refisa
Herst.-Nr.:
     704346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale

Brandmeldezentrale Refitron EvoxX CF

REFITRON compact-cxf mit Bedienfeld Hekatron B6-X2A-C-2, VdS Zentrale im Grundausbau mit eingebautem Bedienfeld.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Höhe:
400 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, bmz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.901,37*
€ 5.159,17*
Frei Haus
ab € 4.946,56*
€ 5.209,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.159,17*
€ 6.139,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.104,33*
€ 6.074,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.962,92*
€ 5.905,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.904,84*
€ 5.836,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.901,37*
€ 5.832,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.