| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96767933 Herst.-Nr.: 5000614-0301 EAN/GTIN: 4260432550306 |
| |
|
| | |
| Rauchschalter Optisch f. LRS 01, 02 ORS 210 Austausch- und Ersatzrauchschalter mit Selbsthaltung für LRS 01 und LRS 02. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Separater Sockel notwendig: | nein | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Versorgungsspannung: | 16..28 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit Spannungsanzeige: | ja | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,54* | € 179,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,52* | € 179,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,70* | € 204,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 177,67* | € 211,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,08* | € 212,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|