| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3780051 Herst.-Nr.: 5000614-0201 EAN/GTIN: 4260432550306 |
| |
|
| | |
| Austausch- und Ersatzrauchschalter mit Selbsthaltung für LRS 01 und LRS 02. Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Selbstklebend: false, Durchmesser: 88 mm, Höhe/Tiefe: 33 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Wirkprinzip: optisch, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Akustische Meldung: false, Optische Meldung: true, Spannungsart der Betriebsspannung: DC, Schutzart (IP): IP42, Rauchschalter: true, Versorgungsspannung DC: 16...28 V, Betriebsspannung DC: 16...28 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Primärstromversorgung: Netzbetrieb, Mit Spannungsanzeige: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Separater Sockel notwendig: false, geeignet für Kanalbefestigung: false, VdS anerkannt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hekatron Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | ORS210 | Ident Code: | 5000614-0201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,52* | € 179,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,62* | € 179,56* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,02* | € 204,23* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 176,45* | € 211,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,33* | € 212,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|