| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96816091 Herst.-Nr.: 163763 EAN/GTIN: 4014364637655 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 18W TC-D/-T 163763 Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 18 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 75 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 18 I.319 Gewicht: 320 gEnergieeffizienz: B1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Multiwatt-Ausführung: | nein | Für Lampenart HI: | nein | Für Lampenart HM: | nein | Für Lampenart HS: | nein | Für Lampenart LS: | nein | Für Lampenart T7: | nein | Für Lampenart T16: | nein | Für Lampenart T16-R: | nein | Für Lampenart T26: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 4,99* | € 7,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,10* | € 7,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,19* | € 7,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,20* | € 7,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,40* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|