Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800032
Artikel-Nr.:
     3517B-96954917
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800032
EAN/GTIN:
     9006210341118
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800032

Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Interface und automatischer Testfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Netz- und Notbetrieb, DALI-Schnittstelle für kontrollierte Prüfungen und Überwachung, DALI schaltbar im Netzbetrieb (ein/aus)
die geschaltete Phase SL muss eingeschaltet sein, Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar, Ausgangsleistungsbegrenzung, Zweifarbige LED zur Statusanzeige, Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch, Elektronisches Multi-Level-Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Adressierfunktion, patentrechtlich geschützt ( EZ easy addressing ), Notlicht-LED verfügbar, {nobullet} Tests:, Zustand des Akkus, Zustand der LED, Ladebedingung, Funktionstest, Betriebsdauertest, Hochtemperaturzellen 2 Ah, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
3,5 W
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Nennspannung:
220..240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
127 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,62*
€ 102,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,53*
€ 103,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.