Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät EMpowerLED #89800176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät EMpowerLED #89800176
Artikel-Nr.:
     3517B-96954926
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800176
EAN/GTIN:
     9006210458403
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED-Betriebsgerät EMpowerLED #89800176

LED-Treiber für den Netzbetrieb mit integrierter Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) und Notlichtfunktion für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für Leuchteneinbau, Für die Anwendung mit CLE 1500lm EM, Konstantstrom-LED-Treiber mit 350 oder 470 mA Ausgangsstrom, Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) mit 10 % Lichtlevel, Integrierte 1 W-Notlichteinheit im Bereitschaftsbetrieb, 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Konstantstrombetrieb, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Elektronisches Ladesystem, Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, SELV, Notlicht-LED verfügbar, LED-Modul und Sensor verfügbar, Hochtemperaturzellen, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, Flachstecker für einfachen Anschluss, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
14,2 W
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennbetriebsdauer:
3 h
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
123 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,31*
€ 49,74*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,52*
€ 49,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.