| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96958544 Herst.-Nr.: 990044 EAN/GTIN: 4019768062966 |
| |
|
| | |
| Fassung G5 990044 G5-EinsteckfassungGehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, weißT140, Nennwert: 2/500Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm²Rastnasen für Wanddicke 0,4-2 mmSchraubring: PBT GF, Dichtung: SilikonFußdichtung: Silikon, transparentGewicht: 24,8 gTyp:84108/98011/84103 System 151 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G5 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,87* | € 8,45* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,90* | € 8,50* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,17* | € 9,39* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,70* | € 9,62* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,91* | € 9,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|