| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96961630 Herst.-Nr.: 982777.002 EAN/GTIN: 4051859712824 |
| |
|
| | |
| Signalverstärker 982777.002 DALI-Repeater, weißLichtmanagement, L 81 B 30 H 15 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Signalverstärker | Schutzart (IP): | IP20 | Art der Spannungsversorgung: | AC | Bedienung über Bluetooth: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Breite: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,10* | € 66,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,17* | € 66,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,34* | € 70,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,68* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|