| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96964113 Herst.-Nr.: 1006613 EAN/GTIN: 4024163271332 |
| |
|
| | |
| LED-Netzteil 48V, 60W 1006613 Das LED Netzteil 48V 60W versorgt das TRACK Niedervolt-Schienensystem zuverlässig mit Energie. Dabei fügt es sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 24,52* | € 33,82* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 35,40* | € 35,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,44* | € 36,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,64* | € 39,44* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,76* | € 41,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|