| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96964122 Herst.-Nr.: 1007227 EAN/GTIN: 4024163275132 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber 350/500mA 1007227 Dimmbarer LED-Treiber mit 350/500mA Konstantstrom und einer Leistung von maximal 20 Watt. Dimmbar über Phasenabschnitt und Phasenanschnitt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 16,50* | € 23,40* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 24,00* | € 24,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,90* | € 25,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,42* | € 27,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,39* | € 28,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|