Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Scheinwerfer ws 500W schutzisol. 8560061000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Scheinwerfer ws 500W schutzisol. 8560061000
Halogen-Scheinwerfer ws 500W schutzisol. 8560061000
Artikel-Nr.:
     3517B-96996589
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8560061000
EAN/GTIN:
     4022644119951
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Bühnenscheinwerfer

Halogen-Scheinwerfer ws 500W schutzisol. 8560061000

Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse II, IP65, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Edelstahl, 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 10,5 mm, Neigungsbereich 100 Grad, Kabelanschluss: PG13,5, serienmäßig ohne Lampe, in schutzisolierter Ausführung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,69*
€ 145,06*
€ 5,95*
ab € 118,76*
€ 145,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,95*
€ 147,15*
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 151,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,63*
€ 152,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1250197960
ab € 41,92*
Zubehör
Meyer
1250145000
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.