Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 universal G13, 840, 600mm CorePro LED#78279500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97065094
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     78279500
EAN/GTIN:
     8718699782795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 universal G13, 840, 600mm CorePro LED#78279500

Die ideale LED-Röhre zum Einstiegspreis mit hohem Lichtstrom für den Elektroinstallateur immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips CorePro LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
40 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
900 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 11,12*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,18*
1
€ 8,50*
ab € 11,57*
€ 11,57*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 12,26*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,97*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
78281800
ab € 8,57*
Ähnlich
Philips
78277100
ab € 8,56*
Ähnlich
Philips
80166600
ab € 8,94*
Ähnlich
Philips
80172700
ab € 10,93*
Ähnlich
Philips
80168000
ab € 8,95*
Ähnlich
Philips
80174100
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
80170300
ab € 8,97*
Ähnlich
Philips
80176500
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
19996500
ab € 13,35*
Ähnlich
Philips
19998900
ab € 11,34*
Ähnlich
Philips
20000500
ab € 12,72*
Ähnlich
Philips
20002900
ab € 13,85*
Ähnlich
Philips
20004300
ab € 13,85*
Ähnlich
Philips
20006700
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.