Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED G13
>
Artikel
Philips Master LED-Lampe 6500 K 23 W G13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-61032637
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
80176500
EAN/GTIN:
8718696801765
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die erste echte universelle LEDtube für KVG/VVG und EVG sowie 220-240 V Die ideale LED-Röhre zum Einstiegspreis mit hohem Lichtstrom für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips CorePro LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.
CorePro LED tube Universal T8 - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
23 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1514 mm
Gewicht
450 g
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,97
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Tube
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
Vorschaltgerät
,
philips led röhre 150cm 6500k
,
led röhre
,
philips led röhre 150cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips CorePro LED tube Universal T8 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 8 W G13
Philips
78279500
ab € 8,28*
Ähnlich
Philips CorePro LED tube Universal T8 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K 8 W G13
Philips
78281800
ab € 8,38*
Ähnlich
Philips CorePro LED tube Universal T8 energy-saving lamp Weiß 3000 K 8 W G13
Philips
78277100
ab € 8,39*
Ähnlich
Philips Master LED-Lampe 3000 K 18 W G13
Philips
80166600
ab € 8,94*
Ähnlich
Philips Master LED-Lampe 3000 K 23 W G13
Philips
80172700
ab € 10,95*
Ähnlich
Philips Master LED-Lampe 4000 K 18 W G13
Philips
80168000
ab € 8,95*
Ähnlich
Philips Master LED-Lampe 4000 K 23 W G13
Philips
80174100
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips Master LED-Lampe 6500 K 18 W G13
Philips
80170300
ab € 8,97*
Ähnlich
Philips - CorePro LEDtube Universal T8 - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T
Philips
19996500
ab € 13,33*
Ähnlich
Philips - CorePro LEDtube Universal T8 - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T
Philips
19998900
ab € 11,13*
Ähnlich
Philips - CorePro LEDtube Universal T8 - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T
Philips
20000500
ab € 12,48*
Ähnlich
Philips - CorePro LEDtube Universal T8 - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8
Philips
20002900
ab € 13,85*
Ähnlich
Philips - CorePro LEDtube Universal T8 - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Philips
20004300
ab € 13,84*
Ähnlich
Philips - CorePro LEDtube Universal T8 - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8
Philips
20006700
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen