| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97065167 Herst.-Nr.: LM85165 EAN/GTIN: 4020856851652 |
| |
|
| | |
| LED-Sensorlampe 827 E27 LM85165 LED Leuchtmittel mit Sensor. Sie schaltet sich bei abnehmendem Licht automatisch an und bei ausreichender Helligkeit dank des eingebauten IR-Sensors wieder aus. Die Lampe ist als Nachtlicht für den Außenbereich vorgesehen. Sie generiert ein angenehmes warmweißes Licht. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,4 | Lampenleistung: | 4,79999999 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 470 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 470 lm | Lampenlichtausbeute: | 98 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, birnenlampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,11* | € 6,11* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 6,96* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 7,63* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,24* | € 7,70* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 5,66* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|