Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 2700-5000K, Stahl 595-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 2700-5000K, Stahl 595-55
Artikel-Nr.:
     3517B-97173363
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     595-55
EAN/GTIN:
     4012248349847
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED-Stehleuchte 2700-5000K, Stahl 595-55

Die stahlfarbene LED Stehleuchte Q-INIGO begeistert mit ihrer klaren Designsprache der geometrischen Formgebung und ihren filigran ausgeführten lichtstarken LED-Lichtprofilen. Über das CCT-Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur des Lichts von Warmweiß bis Tageslichtweiß an Ihre Bedürfnisse anpassen. Diese Regulierung erfolgt über die Q®-Fernbedienung, die bei jeder Q®-Leuchte im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
57 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5940 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
1600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.