| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97173616 Herst.-Nr.: 3644-11-101 EAN/GTIN: 8019282519065 |
| |
|
| | |
| Steh/Leseleuchte 1x E27 3644-11-101 pfiffige Echtholz-Stehleuchte (Walnuss) mit stabiler Rast-Verstellung Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | ja | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 199,55* | € 199,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,50* | € 201,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,51* | € 201,90* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 173,01* | € 212,45* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,95* | € 245,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|