Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte SVEVA Leseleuchte, E27, 1x 60W, IP20, schwarz/Walnussfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte SVEVA Leseleuchte, E27, 1x 60W, IP20, schwarz/Walnussfarben
Stehleuchte SVEVA Leseleuchte, E27, 1x 60W, IP20, schwarz/Walnussfarben
Stehleuchte SVEVA Leseleuchte, E27, 1x 60W, IP20, schwarz/Walnussfarben
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3644-11-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3644-11-101
EAN/GTIN:
     8019282519065
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Standlampe

Stehleuchte SVEVA Leseleuchte, E27, 1x 60W, IP20, schwarz/Walnussfarben

  • Mit Fußschalter
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Metall
  • Artikelnummer: FAB-3644-11-101
  • Marke: Fabas Luce
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 5,8 kg
  • Farbe: Schwarz/Walnussfarben
  • Größe: H: 180 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Holz
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 199,55*
€ 199,55*
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 201,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,51*
€ 201,90*
€ 8,50*
ab € 173,01*
€ 212,45*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 245,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.