Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe weiß 1006596


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe weiß 1006596
Endkappe weiß 1006596
Artikel-Nr.:
     3517B-97185342
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006596
EAN/GTIN:
     4024163271509
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Endkappe weiß 1006596

Die Endkappe für die Aufbauschiene tief des 48V TRACK Schienensystems bildet den perfekten Abschluss eines hochwertig designten und integrierten Lichtkonzepts. Unauffällig und wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich, fügt er sich harmonisch in das anspruchsvolle Erscheinungsbild mit ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 3,90*
€ 8,50*
ab € 2,71*
€ 4,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 4,94*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006594
ab € 1,49*
Ähnlich
SLV
1006595
ab € 2,74*
Ähnlich
SLV
1006598
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.