Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring weiß 1007489


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring weiß 1007489
Deckeneinbauring weiß 1007489
Artikel-Nr.:
     3517B-97186054
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007489
EAN/GTIN:
     4024163278324

Deckeneinbauring weiß 1007489

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Serie und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist der Einbauring, der als schwenkbare, schwenk- und rotierbare oder rundum geschützte IP 65 Version erhältlich ist. In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder gebürstetem Aluminium fügt er sich harmonisch in jedes Raumambiente ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
43 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,94*
€ 8,94*
€ 8,50*
ab € 6,26*
€ 9,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,28*
€ 10,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,07*
Zubehör
SLV
1007384
ab € 18,70*
Zubehör
SLV
1007383
ab € 18,55*
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,68*
Zubehör
SLV
1007432
ab € 31,28*
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,56*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,63*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,17*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.