Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,3cm, rund, vertieft, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,3cm, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,3cm, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,3cm, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,3cm, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,3cm, rund, vertieft, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007489
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007489
EAN/GTIN:
     4024163278324

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,3cm, rund, vertieft, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007489
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 8,2∕ 4,3 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,94*
€ 8,94*
€ 8,50*
ab € 6,29*
€ 9,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,83*
€ 5,00*
ab € 7,31*
€ 10,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.