Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte 2500/3000/4000K, ws 1007441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckeneinbauleuchte 2500/3000/4000K, ws 1007441
LED-Deckeneinbauleuchte 2500/3000/4000K, ws 1007441
Artikel-Nr.:
     3517B-97186937
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007441
EAN/GTIN:
     4024163277266
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Deckeneinbauleuchte 2500/3000/4000K, ws 1007441

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® UNIVERSAL 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte Multi-Wattage LED MODUL, das in Sachen Leistung und Lichtintensität variabel und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,64*
€ 55,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,24*
€ 59,35*
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,52*
€ 63,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 69,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007429
ab € 28,50*
Ähnlich
SLV
1007423
ab € 28,38*
Ähnlich
SLV
1007405
ab € 28,44*
Ähnlich
SLV
1007399
ab € 22,22*
Ähnlich
SLV
1007397
ab € 22,24*
Ähnlich
SLV
1007395
ab € 22,35*
Ähnlich
SLV
1007387
ab € 22,25*
Ähnlich
SLV
1007385
ab € 22,36*
Ähnlich
SLV
1007389
ab € 22,42*
Ähnlich
SLV
1007391
ab € 22,37*
Ähnlich
SLV
1007393
ab € 22,34*
Ähnlich
SLV
1007401
ab € 26,36*
Ähnlich
SLV
1007403
ab € 26,47*
Ähnlich
SLV
1007407
ab € 28,45*
Ähnlich
SLV
1007425
ab € 28,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.