| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97187891 Herst.-Nr.: 1008026 EAN/GTIN: 4024163291781 |
| |
|
| | |
| Dekoring matt nickel 1008026 Gestalten Sie die CYFT CW Leuchte immer wieder neu mit den passenden Dekoringen. Der Dank werkzeuglosem Wechsel bietet der Ring Flexibilität und Kreativität in der Gestaltung Ihres Raums. Um das Ambiente zu akzentuieren oder zu verändern können Sie zwischen sechs Farben wählen. Die Ringe fügen sich nahtlos an Ihre Leuchte an und erlauben eine schnelle Anpassung an jede Dekoration. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Nickel | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 131 mm | Breite: | 131 mm | Höhe: | 24,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,00* | € 15,00* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,38* | € 15,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,11* | € 17,45* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,24* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|