Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoring für CYFT, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Dekoring für CYFT, nickel matt
Artikel-Nr.:
     440-1008026
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1008026
EAN/GTIN:
     4024163291781
Suchbegriffe:
Dekorring

Dekoring für CYFT, nickel matt

  • Material: Stahl
  • Farbe: Nickel
  • Größe: Ø∕ H: 13,1∕ 24,5 cm
  • Marke: SLV
  • Produktart: Ring
  • Artikelnummer: 1008026
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,00*
€ 15,00*
€ 8,50*
ab € 10,39*
€ 15,13*
€ 5,00*
ab € 12,12*
€ 17,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 19,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.