| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97365938 Herst.-Nr.: 4499/000/06 6012 EAN/GTIN: 4044325480013 |
| |
|
| | |
| Sortiment Bohrschrauben DIN7504 4499/000/06 6012 DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, galv. verzinkt, 8-fach/200 Stück, sortiert, Abmessungen: 3,9x16-4,8x25 mm, bestehend aus je 25x 3,9x16 (6054/001), 3,9x19 (6054/001), 4,2x16 (6054/001), 4,2x19 (6054/001), 4,2x25 (6054/001), 4,8x16 (6054/001), 4,8x19 (6054/001) und 4,8x25 (6054/001), Weitere Informationen: | | Anzahl der Schrauben: | 200 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,50* | € 15,81* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,01* | € 17,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,65* | € 18,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,84* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|