Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeprofil f. 95qmm Klemmen 8WH9020-3NA00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97451950
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90203NA00
EAN/GTIN:
     4001869345895

Einlegeprofil f. 95qmm Klemmen 8WH9020-3NA00

Einlegeprofil, für 95mm² Klemmen, gleicht den prismenförmigen Hülsenboden bei Verwendung von Bandleitern Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,59*
€ 3,92*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,49*
€ 3,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,37*
€ 3,90*
ab € 2,92*
€ 4,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 12,97*
Zubehör
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,34*
Zubehör
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,88*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0373*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0374*
Zubehör
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.