Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeprofil f. 95qmm Klemmen 8WH9020-3NA00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97451950
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90203NA00
EAN/GTIN:
     4001869345895

Einlegeprofil f. 95qmm Klemmen 8WH9020-3NA00

Einlegeprofil, für 95mm² Klemmen, gleicht den prismenförmigen Hülsenboden bei Verwendung von Bandleitern Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,55*
€ 3,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,56*
€ 3,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 4,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,89*
€ 4,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.