Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basistragprofil H-LINE-TB #0508185AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basistragprofil H-LINE-TB #0508185AF
Basistragprofil H-LINE-TB #0508185AF
Artikel-Nr.:
     3517B-97553697
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0508185AF
EAN/GTIN:
     4029299383188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Basistragprofil H-LINE-TB #0508185AF

Tragschiene der H-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik , Lichtaustritt . Leuchtmittel nicht enthalten, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von in Lichtfarbe 8, Lichtstrom einstellbar: . Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von .
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 130,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,99*
€ 131,29*
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 135,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218436AF
ab € 21,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208323AF
ab € 28,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208300AF
ab € 32,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208320AF
ab € 128,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208319AF
ab € 211,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204309
ab € 29,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204312
ab € 14,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204311
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.